AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMC190 INTERR. AUTOM. 1P 100A 15KA C 1.5M - HMC190

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMC190 INTERR. AUTOM. 1P 100A 15KA C 1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 100 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230142

Codice prodotto

HAGHMC190

Cod. produttore

HMC190

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

100 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 100 A 15 Ka Curva C 1.5 M. Din