AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMD199 INTERR. AUTOM. 1P 125A 15KA D 1.5M - HMD199

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMD199 INTERR. AUTOM. 1P 125A 15KA D 1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230272

Codice prodotto

HAGHMD199

Cod. produttore

HMD199

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Profondità di incasso:

66 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

no

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Grado di inquinamento:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 125 A 15 Ka Curva D 1.5 M. Din