AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMD299 INTERR. AUTOM. 2P 125A 15KA D 3M - HMD299

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMD299 INTERR. AUTOM. 2P 125A 15KA D 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230302

Codice prodotto

HAGHMD299

Cod. produttore

HMD299

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

66 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

no

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Grado di inquinamento:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 125 A 15 Ka Curva D 3 M. Din