AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMD380 INTERR. AUTOM. 3P 80A 15KA D 4.5M - HMD380

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMD380 INTERR. AUTOM. 3P 80A 15KA D 4.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 80 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230319

Codice prodotto

HAGHMD380

Cod. produttore

HMD380

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

80 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 80 A 15 Ka Curva D 4.5 M. Din