AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMX110 INTERR.AUTOM 50KA 10A 1P C 1.5M - HMX110

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMX110 INTERR.AUTOM 50KA 10A 1P C 1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613231811

Codice prodotto

HAGHMX110

Cod. produttore

HMX110

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 10 A 1 Polo Curva C 1.5 M. Din