AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMX210 INTERR.AUTOM 50KA 10A 2P C 3M - HMX210

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMX210 INTERR.AUTOM 50KA 10A 2P C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613231897

Codice prodotto

HAGHMX210

Cod. produttore

HMX210

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 10 A 2 Poli Curva C 3 M. Din