AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMX232 INTERR.AUTOM 50KA 32A 2P C 3M - HMX232

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMX232 INTERR.AUTOM 50KA 32A 2P C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 32 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 50 kA

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613231934

Codice prodotto

HAGHMX232

Cod. produttore

HMX232

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

32 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

50 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Grado di inquinamento:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 32 A 2 Poli Curva C 3 M. Din