AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMX420 INTERR.AUTOM 50KA 20A 4P C 6M - HMX420

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMX420 INTERR.AUTOM 50KA 20A 4P C 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 50 kA

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613232078

Codice prodotto

HAGHMX420

Cod. produttore

HMX420

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

50 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

6

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Grado di inquinamento:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 20 A 4 Poli Curva C 6 M. Din