AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHNA101H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 100A SGANC TM - HNA101H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNA101H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 100A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613130985

Codice prodotto

HAGHNA101H

Cod. produttore

HNA101H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

40 kA

Numero di poli:

4

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 4POLI 40KA 100A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO