AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHNA125H INTERR AUTOM X160 3P 40KA 125A SGANC TM - HNA125H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNA125H INTERR AUTOM X160 3P 40KA 125A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...125 A

  • Tensione nominale - 220...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613130855

Codice prodotto

HAGHNA125H

Cod. produttore

HNA125H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

40 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

80...125 A

Tensione nominale:

220...415 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1500...1500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 3POLI 40KA 125A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO