AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHNA126H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 125A SGANC TM - HNA126H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNA126H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 125A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613130992

Codice prodotto

HAGHNA126H

Cod. produttore

HNA126H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

40 kA

Numero di poli:

4

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 4POLI 40KA 125A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO