HAGER - HAGHNB160H INTERR AUTOM X250 3P 40KA 160A SGANC TM - HNB160H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100.8...160 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613347758
Codice prodotto
HAGHNB160H
Cod. produttore
HNB160H
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
40 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100.8...160 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
960...2080 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Basculante
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì