AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHNB161H INTERR AUTOM X250 4P 40KA 160A SGANC TM - HNB161H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNB161H INTERR AUTOM X250 4P 40KA 160A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100.8...160 A

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613347802

Codice prodotto

HAGHNB161H

Cod. produttore

HNB161H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

40 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100.8...160 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

960...2080 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Basculante

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Interr Autom X250 4P 40Ka 160A Sganc Tm