HAGER - HAGHNB202H INTERR AUTOM X250 4P N/2 40KA 200A SGANC - HNB202H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA
Numero di poli - 4
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
3250613347864
Codice prodotto
HAGHNB202H
Cod. produttore
HNB202H
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
40 kA
Numero di poli:
4
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa


