HAGER - HAGHNB251H INTERR AUTOM X250 4P 40KA 250A SGANC TM - HNB251H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 157.5...250 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
3250613347826
Codice prodotto
HAGHNB251H
Cod. produttore
HNB251H
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
40 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
157.5...250 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1250...2750 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Basculante
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì