AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHNE970H INTERR AUTOM H1000 3P 50KA 1000A SGANC L - HNE970H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNE970H INTERR AUTOM H1000 3P 50KA 1000A SGANC L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613349745

Codice prodotto

HAGHNE970H

Cod. produttore

HNE970H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

3

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Interruttore Automatico H1000 3 Poli 50 Ka 1000 A Sganciatore Elettronico Lsi