HAGER - HAGHNF991H INTERR AUTOM H1600 4P 50KA 1600A SGANC L - HNF991H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 4
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
3250613349929
Codice prodotto
HAGHNF991H
Cod. produttore
HNF991H
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1600 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
4
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa


