AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHR510 R.DIFF. REG. 0.03-10A TEMP. 3M - HR510

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHR510 R.DIFF. REG. 0.03-10A TEMP. 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...10000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0.1 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613281311

Codice prodotto

HAGHR510

Cod. produttore

HR510

Produttore

HBO

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...10000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione:

3 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

54 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Tensione misurabile:

230...230 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Rele\' Differenziale Regolabile 0.03-10 A Temporizzabile0-3 Secondi 3 Moduli Din