AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXA002H BOBINA LANCIO CORRENTE X160-X250 48VDC - HXA002H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA002H BOBINA LANCIO CORRENTE X160-X250 48VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346324

Codice prodotto

HAGHXA002H

Cod. produttore

HXA002H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 48 V Dc