AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXB042H COMANDO A MOTORE X250 110-240VAC - HXB042H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXB042H COMANDO A MOTORE X250 110-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346522

Codice prodotto

HAGHXB042H

Cod. produttore

HXB042H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...240 V

Comando A Motore Per X250 110-240 V Ac