HAGER - HAGHXC003H BOBINA LANCIO CORR H250-H1000 100-120VAC - HXC003H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3250613369439
Codice prodotto
HAGHXC003H
Cod. produttore
HXC003H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


