AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXF003H BOBINA LANCIO CORRENTE H1600 100-120VAC - HXF003H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXF003H BOBINA LANCIO CORRENTE H1600 100-120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...120 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613113452

Codice prodotto

HAGHXF003H

Cod. produttore

HXF003H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...120 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...120 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina Lancio Corr H1600 100-120Vac