AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHXF008H BOBINA LANCIO CORRENTE H1600 110VDC - HXF008H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXF008H BOBINA LANCIO CORRENTE H1600 110VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613113483

Codice prodotto

HAGHXF008H

Cod. produttore

HXF008H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina Lancio Corrente H1600 110Vdc