HAGER - HAGHZ160R CONT. AUX. IN SCAMBIO 16 A 250 V - HZ160R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 63 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Confezione
1 PZ
EAN
3250613361716
Codice prodotto
HAGHZ160R
Cod. produttore
HZ160R
Produttore
HBO
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
63 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Integrabile


