HAGER - HAGKDN463B BARR. A FORCELLA 4P 63A 1 MT - KDN463B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 997.5 mm
Adatto per numero di dispositivi - 57
Confezione
10 PZ
EAN
3250613740979
Codice prodotto
HAGKDN463B
Cod. produttore
KDN463B
Produttore
HBO
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
997.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
57
Passo modulare:
18 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no