HAGER - HAGLF312PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 12A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 12 A
Confezione
10 PZ
EAN
3250614061561
Codice prodotto
HAGLF312PV
Cod. produttore
LF312PV
Produttore
HBO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
12 A
Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 12A


