AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGLF332PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 32A 600V D - LF332PV

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF332PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 32A 600V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250614061639

Codice prodotto

HAGLF332PV

Cod. produttore

LF332PV

Produttore

HBO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

32 A

Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 32 A 600 V Dc