AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGLSN404 PORTAFUSIBILE 8X32 3P + N 4M - LSN404

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLSN404 PORTAFUSIBILE 8X32 3P + N 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 4

  • Con neutro -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3250614120046

Codice prodotto

HAGLSN404

Cod. produttore

LSN404

Produttore

HBO

Per fusibili di dimensioni:

8,5x31,5 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

4

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Portafusibile Sezionabile L32 25 A 8X32 Mm 3 Poli+N 4 M. Din