AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMBA263 INTERR. AUTOM.2P 63A 6 KA B 2M - MBA263

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMBA263 INTERR. AUTOM.2P 63A 6 KA B 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250614345203

Codice prodotto

HAGMBA263

Cod. produttore

MBA263

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

63 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Automatico 2P 63A 6Ka B 2M