AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMBA416 INTERR. AUTOM.4P 16A 6 KA B 4M - MBA416

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMBA416 INTERR. AUTOM.4P 16A 6 KA B 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3250614345449

Codice prodotto

HAGMBA416

Cod. produttore

MBA416

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 16 A 6 Ka Curva B 4 M. Din