AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMCA416 INTERR. AUTOM.4P 16A 6 KA C 4M - MCA416

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMCA416 INTERR. AUTOM.4P 16A 6 KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614346941

Codice prodotto

HAGMCA416

Cod. produttore

MCA416

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 16 A 6 Ka Curva C 4 M. Din