AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMCA550 INTERR. AUTOM 1P+N 50A 6 KA C 2M - MCA550

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMCA550 INTERR. AUTOM 1P+N 50A 6 KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250614347146

Codice prodotto

HAGMCA550

Cod. produttore

MCA550

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 50 A 6 Ka Curva C 2 M. Din