AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMHN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA B 1M - MHN510A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMHN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA B 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250614320415

Codice prodotto

HAGMHN510A

Cod. produttore

MHN510A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 10 A 4.5 Ka Curva B 1 M. Din