AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMJN502A INTERR. AUTOM.1P+N 2A 4.5KA C 1M - MJN502A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMJN502A INTERR. AUTOM.1P+N 2A 4.5KA C 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 2 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614317972

Codice prodotto

HAGMJN502A

Cod. produttore

MJN502A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

2 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 2 A 4.5 Ka Curva C 1 M. Din