AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMKN525A INTERR. AUTOM. 1P+N 25A 6KA B 1M - MKN525A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMKN525A INTERR. AUTOM. 1P+N 25A 6KA B 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250614318252

Codice prodotto

HAGMKN525A

Cod. produttore

MKN525A

Produttore

HBO

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione:

AC

Con neutro:

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 25 A 6 Ka Curva B 1 M. Din