AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMLN516A INTERR. AUTOM.1P+N 16A 6 KA C 1M - MLN516A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMLN516A INTERR. AUTOM.1P+N 16A 6 KA C 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614318139

Codice prodotto

HAGMLN516A

Cod. produttore

MLN516A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 16 A 6 Ka Curva C 1 M. Din