AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMM503N INTERR. SALVAMOTORE 0.24-0.4A 2.5M - MM503N

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 4.48...6.72 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614435164

Codice prodotto

HAGMM503N

Cod. produttore

MM503N

Produttore

HBO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.25...0.4 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

4.48...6.72 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.4 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Rilevamento mancanza di fase:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0.06 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.09 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

70 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.25-0.4 A 2.5 M. Din