AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMM511N INTERR. SALVAMOTORE 10-16A 2.5M - MM511N

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 10...16 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 179.2...268.8 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614435249

Codice prodotto

HAGMM511N

Cod. produttore

MM511N

Produttore

HBO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

10...16 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

179.2...268.8 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Rilevamento mancanza di fase:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

70 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

16 kA

Altezza:

90 mm

Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 50 Ka 10-16 A 2.5 M. Din