HAGER - HAGMYN263 INTERR. AUTOM. 2P 63A 4.5KA C 2M - MYN263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
6 PZ
EAN
3250614349768
Codice prodotto
HAGMYN263
Cod. produttore
MYN263
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
INTERR. AUTOM. 2P 63A 4.5KA C 2M


