AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMYN506 INTERR. AUTOM.1P+N 6A 4.5KA C 2M - MYN506

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMYN506 INTERR. AUTOM.1P+N 6A 4.5KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614341366

Codice prodotto

HAGMYN506

Cod. produttore

MYN506

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico 1P+N 4.5Ka C-6A 2M