AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMZ202 CONT. AUX + SEGN. GUASTO 6A 230V 1-2M - MZ202

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMZ202 CONT. AUX + SEGN. GUASTO 6A 230V 1-2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Funzione - Contatto di segnalazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614562020

Codice prodotto

HAGMZ202

Cod. produttore

MZ202

Produttore

HBO

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

0

Funzione:

Contatto di segnalazione

Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din