AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGMZ523N BOB. LANCIO CORRENTE 230V 50HZ 1M - MZ523N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMZ523N BOB. LANCIO CORRENTE 230V 50HZ 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614565137

Codice prodotto

HAGMZ523N

Cod. produttore

MZ523N

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina A Lancio Di Corrente Per Salvamotori 230 V Ac 1 M. Din