AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNBN220A INTERR. AUTOM. 2P 20A 10KA B 2M - NBN220A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNBN220A INTERR. AUTOM. 2P 20A 10KA B 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250614618208

Codice prodotto

HAGNBN220A

Cod. produttore

NBN220A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 20 A 10 Ka Curva B 2 M. Din