AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNBN340A INTERR. AUTOM. 3P 40A 10KA B 3M - NBN340A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNBN340A INTERR. AUTOM. 3P 40A 10KA B 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3250614618383

Codice prodotto

HAGNBN340A

Cod. produttore

NBN340A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 40 A 10 Ka Curva B 3 M. Din