AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNCN201A INTERR. AUTOM. 2P 1A 10KA C 2M - NCN201A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNCN201A INTERR. AUTOM. 2P 1A 10KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 1 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250614615603

Codice prodotto

HAGNCN201A

Cod. produttore

NCN201A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

1 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 1 A 10 Ka Curva C 2 M. Din