HAGER - HAGNCN225A INTERR. AUTOM. 2P 25A 10KA C 2M - NCN225A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Interruttori automatici miniaturizzati
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250614615696
Codice prodotto
HAGNCN225A
Cod. produttore
NCN225A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X