HAGER - HAGNCN301A INTERR. AUTOM. 3P 1A 10 KA C 3M - NCN301A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 1 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
4 PZ
EAN
3250614615757
Codice prodotto
HAGNCN301A
Cod. produttore
NCN301A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
1 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 1 A 10 Ka Curva C 3 M. Din


