AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNCN302A INTERR. AUTOM. 3P 2A 10 KA C 3M - NCN302A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNCN302A INTERR. AUTOM. 3P 2A 10 KA C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 2 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3250614615764

Codice prodotto

HAGNCN302A

Cod. produttore

NCN302A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

2 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 2 A 10 Ka Curva C 3 M. Din