HAGER - HAGNCN402A INTERR. AUTOM. 4P 2A 10 KA C 4M - NCN402A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3250614615917
Codice prodotto
HAGNCN402A
Cod. produttore
NCN402A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 2 A 10 Ka Curva C 4 M. Din


