AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGNDN100A INTERR. AUTOM. 1P 0.5A 10KA D 1M - NDN100A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNDN100A INTERR. AUTOM. 1P 0.5A 10KA D 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250614618864

Codice prodotto

HAGNDN100A

Cod. produttore

NDN100A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

0.5 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 0.5 A 10 Ka Curva D 1 M. Din